Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Lytespan Stromschiene H-Form 2m, schwarz, 9000-2/B-H

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Lytespan Stromschiene H-Form 2m, schwarz, 9000-2/B-H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2070262

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 2000 mm

  • Busfähig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768702626

Sonepar Artikelnummer

121220553

Hersteller Artikelnummer

2070262

Hersteller Typ

2070262

Hersteller Artikel Nr.:

2070262

Nennspannung:

220 .. 240 V

Farbe:

schwarz

Länge:

2000 mm

Busfähig:

Nein

Form:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Ja

Biegbar:

Nein

Breite:

31 mm

Höhe:

83 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

3.200 kg

Lytespan H-Track – 3-Phasen-Schiene + 2-Phasen-Steuerung L1/L2/L3/Neutral/Erde 16 A/440 V + D+/D- 2x1 A/50 V FELV AC, DALI, DMX, 1-10 V usw. kompatibel, Stromkreise einzeln steuerbar, Aluminiumgehäuse, für Aufputz- und Unterputzmontage geeignet, 2000 x 31,4 x 83 mm (L x B x H), schwarz (RAL 9005).