Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SYLVANIA - Lytespan Stromschiene H-Form 4m, schwarz, 9000-4/B-H

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Lytespan Stromschiene H-Form 4m, schwarz, 9000-4/B-H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2070264

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Länge - 4000 mm

  • Busfähig - Nein

  • Form - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768702640

Sonepar Artikelnummer

121220555

Hersteller Artikelnummer

2070264

Hersteller Typ

2070264

Hersteller Artikel Nr.:

2070264

Nennspannung:

220 .. 240 V

Länge:

4000 mm

Busfähig:

Nein

Form:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Ja

Biegbar:

Nein

Breite:

31 mm

Höhe:

83 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

6.550 kg

Lytespan H-Track - 3-Phasen-Stromschiene + 2-Phasen-Steuerung L1/L2/L3/Neutral/Masse 16A/440 V + D+/D- 2x1A/50 V FELV AC, DALI, DMX, 1-10 V usw. kompatibel. Stromkreise können einzeln gesteuert werden. Aluminiumgehäuse. Geeignet für Anbau- und Pendelmontage. 4.000 mm x 31,4 mm x 83 mm (L x B x H). Schwarz (RAL 9005).