SYLVANIA - Lytespan Stromschiene H-Form Abhängebügel kurz Alu, S-9000/116-SV-HR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2070382
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768703821
Sonepar Artikelnummer
121220652
Hersteller Artikelnummer
2070382
Hersteller Typ
2070382
Hersteller Artikel Nr.:
2070382
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
40 mm
Breite:
31 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
14 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
1.300 kg


