SYLVANIA - Lytespan Stromschiene H-Form Diffusor Polycarbonat 2m, opal, S-9300/OP-2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2070369
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - farblos
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768703692
Sonepar Artikelnummer
121220643
Hersteller Artikelnummer
2070369
Hersteller Typ
2070369
Hersteller Artikel Nr.:
2070369
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2000 mm
Breite:
28 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
1.300 kg


