Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Lytespan Stromschiene H-Form Endkappe schwarz, 9004/B-H

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Lytespan Stromschiene H-Form Endkappe schwarz, 9004/B-H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2070298

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768702985

Sonepar Artikelnummer

121220579

Hersteller Artikelnummer

2070298

Hersteller Typ

2070298

Hersteller Artikel Nr.:

2070298

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.700 kg

Lytespan H-Track Zubehör. Endkappe mit Verriegelungsschraube. Gehäuse aus Polycarbonat. Schwarz.