Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Lytespan Stromschiene H-Form Endkappe weiß, 9004/W-H

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Lytespan Stromschiene H-Form Endkappe weiß, 9004/W-H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2070297

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768702978

Sonepar Artikelnummer

121220578

Hersteller Artikelnummer

2070297

Hersteller Typ

2070297

Hersteller Artikel Nr.:

2070297

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.700 kg

Lytespan H-Track Zubehör, Endkappe mit Sicherungsschraube. Gehäuse aus Polycarbonat. Weiß.