SYLVANIA - Lytespan Stromschiene H-Form Grundplatte LED-Band Alu, 2m, S-5033/2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2070372
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768703722
Sonepar Artikelnummer
121220644
Hersteller Artikelnummer
2070372
Hersteller Typ
2070372
Hersteller Artikel Nr.:
2070372
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
28 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
1.300 kg


