SYLVANIA - Lytespan Stromschiene H-Form Schnellfixierklemme schwarz, S-9000/114-T-B-H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2070354
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768703548
Sonepar Artikelnummer
121220632
Hersteller Artikelnummer
2070354
Hersteller Typ
2070354
Hersteller Artikel Nr.:
2070354
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
36 mm
Breite:
34 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
47 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.500 kg


