Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Lytespan Stromschiene Leiterkürzungszange Stahl

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Lytespan Stromschiene Leiterkürzungszange Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2070365

  • Farbe - mehrfarbig

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768703654

Sonepar Artikelnummer

121220641

Hersteller Artikelnummer

2070365

Hersteller Typ

2070365

Hersteller Artikel Nr.:

2070365

Farbe:

mehrfarbig

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.340 kg

Lytespan Trimless Recessed Schneidwerkzeug.