SYLVANIA - Lytespan Stromschiene Pendeladapter asymmetrisch 3-Phasen, schwarz, 9209-4/B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2070279
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Punktauslass
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768702794
Sonepar Artikelnummer
121220565
Hersteller Artikelnummer
2070279
Hersteller Typ
2070279
Hersteller Artikel Nr.:
2070279
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Punktauslass
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
38 mm
Höhe/Tiefe:
55 mm
Länge:
89 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.500 kg


