Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Lytespan Stromschiene Pendeladapter Aufsatz Verdrahtungswerkzeug, S-9009/T-INS

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Lytespan Stromschiene Pendeladapter Aufsatz Verdrahtungswerkzeug, S-9009/T-INS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2070285

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768702855

Sonepar Artikelnummer

121220569

Hersteller Artikelnummer

2070285

Hersteller Typ

2070285

Hersteller Artikel Nr.:

2070285

Farbe:

Silber

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.500 kg

Lytespan Adapter-Zubehör, Einsetzwerkzeug für Adapterverdrahtung. Für IDC-Verdrahtung. In Kombination mit 2070285 verwenden.