SYLVANIA - Lytespan Stromschiene Pendeladapter symmetrisch DALI schwarz, 9009/B
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2070281
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Punktauslass
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768702817
Sonepar Artikelnummer
121220567
Hersteller Artikelnummer
2070281
Hersteller Typ
2070281
Hersteller Artikel Nr.:
2070281
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Punktauslass
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
32 mm
Höhe/Tiefe:
56 mm
Länge:
90 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.500 kg


