Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Lytespan Stromschiene Pendeladapter Verdrahtungswerkzeug, S-9009/T-HAN

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Lytespan Stromschiene Pendeladapter Verdrahtungswerkzeug, S-9009/T-HAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2070284

  • Farbe - mehrfarbig

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768702848

Sonepar Artikelnummer

121220568

Hersteller Artikelnummer

2070284

Hersteller Typ

2070284

Hersteller Artikel Nr.:

2070284

Farbe:

mehrfarbig

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.500 kg

Lytespan-Adapterzubehör, Installationswerkzeug für Adapterverkabelung. Abbildung dient nur zur Veranschaulichung.