Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Lytespan Stromschiene rund 1m, schwarz, 9000-1/B-ST15

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Lytespan Stromschiene rund 1m, schwarz, 9000-1/B-ST15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2070272

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 1000 mm

  • Busfähig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768702725

Sonepar Artikelnummer

121220560

Hersteller Artikelnummer

2070272

Hersteller Typ

2070272

Hersteller Artikel Nr.:

2070272

Nennspannung:

220 .. 240 V

Farbe:

schwarz

Länge:

1000 mm

Busfähig:

Nein

Form:

rund

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Ja

Biegbar:

Nein

Breite:

46 mm

Höhe:

40 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.000 kg

Lytespan RoundTrack – 3-Leiter-Stromschiene + 2-Leiter-Steuerung L1/L2/L3/Neutral/Erde 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC, kompatibel mit DALI, DMX, 1–10V etc., Stromkreise einzeln steuerbar, Aluminiumgehäuse, ausschließlich für Anbaumontage geeignet, 1000 x 46 x 40 mm (L x B x H), schwarz (RAL 9005).