Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Lytespan Stromschiene rund 1m, weiß, 9000-1/W-ST15

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Lytespan Stromschiene rund 1m, weiß, 9000-1/W-ST15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2070268

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1000 mm

  • Busfähig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768702688

Sonepar Artikelnummer

121220556

Hersteller Artikelnummer

2070268

Hersteller Typ

2070268

Hersteller Artikel Nr.:

2070268

Nennspannung:

220 .. 240 V

Farbe:

weiß

Länge:

1000 mm

Busfähig:

Nein

Form:

rund

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Ja

Biegbar:

Nein

Breite:

46 mm

Höhe:

40 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.000 kg

Lytespan RoundTrack – 3-Phasen-Stromschiene + 2 Steuerkreise L1/L2/L3/Neutral/Erde 16A/440V + D+/D– 2×1A/50V FELV AC, kompatibel mit DALI, DMX, 1–10V usw., Stromkreise einzeln steuerbar, Gehäuse aus Aluminium, nur für Anbaumontage geeignet, 1000 × 46 × 40 mm (L × B × H), weiß (RAL 9010).