Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Lytespan Stromschiene rund 4m, schwarz, 9000-4/B-ST15

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Lytespan Stromschiene rund 4m, schwarz, 9000-4/B-ST15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2070275

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Länge - 4000 mm

  • Busfähig - Nein

  • Form - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768702756

Sonepar Artikelnummer

121220563

Hersteller Artikelnummer

2070275

Hersteller Typ

2070275

Hersteller Artikel Nr.:

2070275

Nennspannung:

220 .. 240 V

Länge:

4000 mm

Busfähig:

Nein

Form:

rund

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Ja

Biegbar:

Nein

Breite:

46 mm

Höhe:

40 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

5.050 kg

Lytespan Round Track - 3-Phasen-Schiene, 2-Phasen-Steuerung L1/L2/L3/Neutral/Erde, 16 A/440 V D/D-2 x 1 A/50 V FELV AC, kompatibel mit DALI, DMX, 1 - 10 V usw., Stromkreise können einzeln gesteuert werden, Aluminiumgehäuse, geeignet für Anbau- und Pendelmontage, 4000 x 46 x 40 mm (L x B x H), schwarz (RAL 9005).