Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Lytespan Stromschiene rund Endkappe schwarz, 9004-ST15/B-N

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Lytespan Stromschiene rund Endkappe schwarz, 9004-ST15/B-N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2070300

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768703005

Sonepar Artikelnummer

121220581

Hersteller Artikelnummer

2070300

Hersteller Typ

2070300

Hersteller Artikel Nr.:

2070300

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

1.000 kg

Lytespan RoundTrack-Zubehör, Endkappe mit Sicherungsschraube. Gehäuse aus Polycarbonat. Schwarz.