SYLVANIA - Lytespan Stromschiene rund Halteklammer schwarz, S-9000/112-B-ST15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2070358
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768703586
Sonepar Artikelnummer
121220636
Hersteller Artikelnummer
2070358
Hersteller Typ
2070358
Hersteller Artikel Nr.:
2070358
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
60 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.300 kg


