SYLVANIA - Lytespan Stromschiene rund Halteklammer weiß, S-9000/112-W-ST15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2070357
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768703579
Sonepar Artikelnummer
121220635
Hersteller Artikelnummer
2070357
Hersteller Typ
2070357
Hersteller Artikel Nr.:
2070357
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
60 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.300 kg


