Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Lytespan Stromschiene rund Reihen-Abhängeset schwarz, S-9000-P7-B

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Lytespan Stromschiene rund Reihen-Abhängeset schwarz, S-9000-P7-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2070350

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768703500

Sonepar Artikelnummer

121220628

Hersteller Artikelnummer

2070350

Hersteller Typ

2070350

Hersteller Artikel Nr.:

2070350

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.500 kg

Lytespan Round Track-Aufhängungsset, bestehend aus: 1 x schwarzer Halterung mit automatischem Greifer für Aufhängungskabel, 2 x gerillten Stiften für die Verbindung. SET8. Nur mit Lytespan Round Track kompatibel.