Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Lytespan Stromschiene rund Reihen-Abhängeset schwarz, S-9000-P8-B

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Lytespan Stromschiene rund Reihen-Abhängeset schwarz, S-9000-P8-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2070352

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768703524

Sonepar Artikelnummer

121220630

Hersteller Artikelnummer

2070352

Hersteller Typ

2070352

Hersteller Artikel Nr.:

2070352

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.500 kg

Lytespan Round Track Aufhängeset bestehend aus: 1 x schwarze Halterung mit M6-Gewinde, 2 x Rillenstifte für die Verbindung. SET9. Nur mit Lytespan Rundschienen kompatibel.