Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Lytespan Stromschiene rund Reihen-Abhängeset weiß, S-9000-P7-W2

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Lytespan Stromschiene rund Reihen-Abhängeset weiß, S-9000-P7-W2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2070349

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768703494

Sonepar Artikelnummer

121220627

Hersteller Artikelnummer

2070349

Hersteller Typ

2070349

Hersteller Artikel Nr.:

2070349

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.500 kg

Lytespan RoundTrack Zubehör. Kurze Pendelhalterung für Abhängungen mit M6-Seilhalter. Weiß. Nur kompatibel mit Lytespan RoundTrack.