SYLVANIA - Lytespan Stromschiene rund Verbindungsstift Stahl, S-9000/SIP-3X30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2070344
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Stahl
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768703449
Sonepar Artikelnummer
121220622
Hersteller Artikelnummer
2070344
Hersteller Typ
2070344
Hersteller Artikel Nr.:
2070344
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Stahl
Länge:
30 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
3 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.500 kg


