SYLVANIA - Lytespan Stromschiene Tülle Endeinspeisung weiß, S-9001/115-W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2070341
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768703418
Sonepar Artikelnummer
121220620
Hersteller Artikelnummer
2070341
Hersteller Typ
2070341
Hersteller Artikel Nr.:
2070341
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dichtung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3 mm
Breite:
3 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
18 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.540 kg


