SYLVANIA - Lytespan Stromschiene Verbindungsplatte weiß, S-9500/314-W2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2070359
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768703593
Sonepar Artikelnummer
121220637
Hersteller Artikelnummer
2070359
Hersteller Typ
2070359
Hersteller Artikel Nr.:
2070359
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
40 mm
Breite:
13 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
4 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.300 kg


