SYLVANIA - Lytespan Stromschiene Zugentlastung Pendeladapter schwarz, S-9009/BC-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2070289
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768702893
Sonepar Artikelnummer
121220573
Hersteller Artikelnummer
2070289
Hersteller Typ
2070289
Hersteller Artikel Nr.:
2070289
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
90 mm
Breite:
32 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
56 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.500 kg


