SYLVANIA - Lytespan Stromschiene Zugentlastung Pendeladapter weiß, S-9009/BC-W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2070288
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768702886
Sonepar Artikelnummer
121220572
Hersteller Artikelnummer
2070288
Hersteller Typ
2070288
Hersteller Artikel Nr.:
2070288
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
90 mm
Breite:
32 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
56 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.500 kg


