Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Mastaufsatzadapter 76-60mm

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Mastaufsatzadapter 76-60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0049987

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288499871

Sonepar Artikelnummer

120982788

Hersteller Artikelnummer

0049987

Hersteller Typ

0049987

Hersteller Artikel Nr.:

0049987

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.000 kg

76-60 mm Adapter zur Reduzierung des 76 mm Mastdurchmessers auf 60 mm im Falle einer Mastaufsatzinstallation. von Straßenbeleuchtungsleuchten.