SYLVANIA - Mini Continuum II Eckzubehör 90° elektrisch horizontal schwarz opal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2071683
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Zubehör - Nein
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768716838
Sonepar Artikelnummer
121134346
Hersteller Artikelnummer
2071683
Hersteller Typ
2071683
Hersteller Artikel Nr.:
2071683
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Zubehör:
Nein
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Ersatzteil:
Ja
Breite:
67 mm
Höhe/Tiefe:
86 mm
Länge:
67 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.406 kg


