SYLVANIA - Mini Continuum II Eckzubehör 90° elektrisch horizontal weiß opal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2093183
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Unterstützt Protokoll für ZigBee - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768931835
Sonepar Artikelnummer
121134343
Hersteller Artikelnummer
2093183
Hersteller Typ
2093183
Hersteller Artikel Nr.:
2093183
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.406 kg
2093183 MC2 90º HORIZ-CORNER EL WHT OPAL Vorverdrahtetes Zubehörteil für horizontale Ecken im 90-Grad-Winkel, weiß RAL 9016, randloses Detail für einen nahtlosen Abschluss, Diffusor: opal, ideal für die Gestaltung von Ecken, Quadraten oder U-förmigen Lichtbändern, geeignet für die Verwendung mit Mini Continuum II. Wird mit elektrischem Anschluss geliefert.


