SYLVANIA - Mini Continuum II Eckzubehör 90° elektrisch vertikal weiß opal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2093184
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Unterstützt Protokoll für ZigBee - Nein
Herkunftsland - GB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768931842
Sonepar Artikelnummer
121134344
Hersteller Artikelnummer
2093184
Hersteller Typ
2093184
Hersteller Artikel Nr.:
2093184
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.406 kg
2093184 MC2 90º VERTI-CORNER EL WHT OPAL Senkrechtes, vorverdrahtetes Eckzubehör, weiß RAL 9016, randloses Detail für einen nahtlosen Abschluss, Diffusor: opal, ideal für die Gestaltung von durchgehenden Linien an Decken und Wänden, geeignet für die Verwendung mit Mini Continuum II. Wird mit elektrischem Anschluss geliefert.


