Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Mini Continuum II Eckzubehör 90° vertikal schwarz opal

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Mini Continuum II Eckzubehör 90° vertikal schwarz opal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2071656

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768716562

Sonepar Artikelnummer

121134350

Hersteller Artikelnummer

2071656

Hersteller Typ

2071656

Hersteller Artikel Nr.:

2071656

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

54 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.500 kg

MC2 90DEG VERTI-CORNER BLK OPAL Zubehörteil für vertikale 90-Grad-Ecken. Schwarze Ausführung in RAL9005. Ohne Rahmen für einen nahtlosen Abschluss. Abdeckung: opal, ideal für die Gestaltung von durchgehenden Linien an Decken und Wänden. Geeignet für Mini Continuum II.