SYLVANIA - Mini Continuum II Eckzubehör Rand 90° elektrisch horizontal weiß opal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2093185
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Unterstützt Protokoll für ZigBee - Nein
Herkunftsland - GB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768931859
Sonepar Artikelnummer
121134345
Hersteller Artikelnummer
2093185
Hersteller Typ
2093185
Hersteller Artikel Nr.:
2093185
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.406 kg
2093185 MC2 TRIM 90º HORIZ-CORNER EL WHT OPAL Zubehör für horizontale, vorverdrahtete Ecken, weiß RAL 9016, Verkleidung für Gipskartondecken, Abdeckung: opal, ideal für versenkte Installationen, um Ecken, Quadrate oder U-förmige durchgehende Linien zu schaffen, geeignet für die Verwendung mit Mini Continuum II. Wird mit elektrischen Anschlüssen geliefert.


