SYLVANIA - Mini Continuum II Eckzubehör Rand 90° horizontal schwarz opal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2071657
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768716579
Sonepar Artikelnummer
121134351
Hersteller Artikelnummer
2071657
Hersteller Typ
2071657
Hersteller Artikel Nr.:
2071657
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
86 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.500 kg


