SYLVANIA - Mini Continuum II Rand Endkappe schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2055312
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 86 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768553129
Sonepar Artikelnummer
121134342
Hersteller Artikelnummer
2055312
Hersteller Typ
2055312
Hersteller Artikel Nr.:
2055312
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
86 mm
Breite:
55 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.039 kg


