Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Mini Continuum LED II Modular dir Rand Verbinder L horizontal ws

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Mini Continuum LED II Modular dir Rand Verbinder L horizontal ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2093157

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768931576

Sonepar Artikelnummer

120981986

Hersteller Artikelnummer

2093157

Hersteller Typ

2093157

Hersteller Artikel Nr.:

2093157

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.500 kg

2093157 MC2 TRIM 90º HORIZ-CORNER WHT OPAL Zubehör für horizontale Ecken im Winkel von 90 Grad, weiß RAL 9016, Zierleiste für Gipskartondecken, Abdeckung: opal, ideal für versenkte Installationen, um Ecken, Quadrate oder U-förmige Rahmen mit durchgehender Linie zu schaffen, geeignet für die Verwendung auf Mini Continuum II.