Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SYLVANIA - Mini Continuum LED II Modular randlos Endkappe ws

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Mini Continuum LED II Modular randlos Endkappe ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2054910

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768549108

Sonepar Artikelnummer

120980665

Hersteller Artikelnummer

2054910

Hersteller Typ

2054910

Hersteller Artikel Nr.:

2054910

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.500 kg

Mini Continuum II - Endkappe ohne Zierleiste, weiß lackiert.