Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Mini Continuum LED II Modular randlos Verbinder L horizontal ws

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Mini Continuum LED II Modular randlos Verbinder L horizontal ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2093155

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768931552

Sonepar Artikelnummer

120981984

Hersteller Artikelnummer

2093155

Hersteller Typ

2093155

Hersteller Artikel Nr.:

2093155

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.500 kg

2093155 MC2 90º HORIZ-CORNER WHT OPAL Zubehör für horizontale Ecken im 90-Grad-Winkel, weiß RAL 9016, randloses Detail für einen nahtlosen Abschluss, Diffusor: opal, ideal für die Gestaltung von Ecken, Quadraten oder U-förmigen, durchgehenden Linien, geeignet für die Verwendung mit Mini Continuum II.