Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Mini-Lynx Blacklight E27 20W BL368 SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Mini-Lynx Blacklight E27 20W BL368 SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0025706

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 20 W

  • Lampenspannung - 230 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120979454

Hersteller Artikelnummer

0025706

Hersteller Typ

0025706

Hersteller Artikel Nr.:

0025706

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

E27

Lampenleistung:

20 W

Lampenspannung:

230 .. 240 V

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

54 mm

Lampenform:

U

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Quecksilbergehalt:

2.5 mg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394900

Gewicht:

0.102 kg

UV-A-Schwarzlichtlampe mit einer Strahlung von 368 nm, die allgemein als die wichtigste Frequenz für die Anziehung von Insekten anerkannt ist.