Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - MINILYNX 20W E27 BL368

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - MINILYNX 20W E27 BL368

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50100335526

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 20 W

  • Schwarzlichtlampe - Ja

  • Geeignet zur Luftdesinfektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288257068

Sonepar Artikelnummer

120936860

Hersteller Artikelnummer

50100335526

Hersteller Typ

BAI50100335526

Hersteller Artikel Nr.:

50100335526

Sockel:

E27

Lampenleistung:

20 W

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Nein

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Quecksilbergehalt:

2.5 mg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.112 kg

SYL MINILYNX BL Energiespar 20W E27 BL368 Actinic/Blacklight Opal 54x168mm UV-A Lampe