SYLVANIA - Monopoint LS3 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3020010
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Punktauslass
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 3
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711971200109
Sonepar Artikelnummer
120171821
Hersteller Artikelnummer
3020010
Hersteller Typ
3020010
Hersteller Artikel Nr.:
3020010
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Punktauslass
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.150 kg


