Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Myriad Ring chrom satin + Glasscheibe opal IP44

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Myriad Ring chrom satin + Glasscheibe opal IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2017374

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Lichtverteiler - ohne

  • Farbe - Chrom

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768173747

Sonepar Artikelnummer

120980469

Hersteller Artikelnummer

2017374

Hersteller Typ

2017374

Hersteller Artikel Nr.:

2017374

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Lichtverteiler:

ohne

Farbe:

Chrom

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Reflektor gelocht:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.050 kg