Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Myriad Ring ws + konkaves Glas

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Myriad Ring ws + konkaves Glas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2049563

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Lichtverteiler - ohne

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768495634

Sonepar Artikelnummer

120980611

Hersteller Artikelnummer

2049563

Hersteller Typ

2049563

Hersteller Artikel Nr.:

2049563

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Lichtverteiler:

ohne

Farbe:

weiß

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Reflektor gelocht:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94051940

Gewicht:

0.200 kg