Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - N-Light Emergency Monitor 4,14W

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - N-Light Emergency Monitor 4,14W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0041774

  • Geeignet für Außengebrauch - Nein

  • Geeignet für Aufbaumontage - Ja

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288417745

Sonepar Artikelnummer

121084807

Hersteller Artikelnummer

0041774

Hersteller Typ

0041774

Hersteller Artikel Nr.:

0041774

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Durchmesser:

160 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

0.310 kg

N-Light Emergency Monitor ist ein DALI-Notlicht-Test- und Überwachungssystem. Funktioniert mit DALI-überwachungsfähigen SylSafe-Produkten. Steuert zwei DALI-Subnetze mit maximal 128 Leuchten. Für größere Systeme können mehrere N-Light Monitore miteinander vernetzt werden. Steuerung über Touchscreen. Kommt mit langlebiger CR2032-Batterie, um die Informationen bei Stromausfall zu erhalten. Ethernet-Anschluss für die Inbetriebnahme und Vernetzung. Inbetriebnahme mit N-Light Software. Passwortgeschützter Engineering-Modus. Erhältlich als Einbau- und Aufbaumontageversion. Leistungsaufnahme: 4.14 W