Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - OneTrack 1.5m Aufhängungsset 1 9000-Kit1-1.5

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - OneTrack 1.5m Aufhängungsset 1 9000-Kit1-1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9200825

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012289008253

Sonepar Artikelnummer

121134609

Hersteller Artikelnummer

9200825

Hersteller Typ

9200825

Hersteller Artikel Nr.:

9200825

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Silber

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.055 kg

OneTrack-Zubehör. Komplettes Aufhängeset bestehend aus: Schraubklemme, Stahlkabel (Durchmesser 1,5 mm - Länge 1,5 m), Klemme mit automatischer Klemme. Set 1.