Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - OneTrack 1.5m Aufhängungsset 2 schwarz 9000-Kit2-1.5-B

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - OneTrack 1.5m Aufhängungsset 2 schwarz 9000-Kit2-1.5-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9200831

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012289008314

Sonepar Artikelnummer

121134611

Hersteller Artikelnummer

9200831

Hersteller Typ

9200831

Hersteller Artikel Nr.:

9200831

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.042 kg

OneTrack-Zubehör. Komplettes Aufhängeset bestehend aus: Deckenhalterung, Schraubklemme, Deckenbecher aus Kunststoff in schwarzer Farbe, Stahlkabel mit kugelförmigem Ende (Durchmesser 1,5 mm - Länge 1,5 m). Schnellbefestigungsklemme. Set 2.