Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - OneTrack 1.5m Aufhängungsset 5 schwarz 9000-KIT5-1.5-B

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - OneTrack 1.5m Aufhängungsset 5 schwarz 9000-KIT5-1.5-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9200846

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012289008468

Sonepar Artikelnummer

121134489

Hersteller Artikelnummer

9200846

Hersteller Typ

9200846

Hersteller Artikel Nr.:

9200846

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.036 kg

OneTrack Zubehör, komplettes Abhänge-Set bestehend aus: Schraubgreifer, schwarzer Kunststoffkappe, Stahlseil (Durchmesser 1,5 mm – Länge 1,5 m) mit Kugelkopf, kurzer Pendelhalter für Abhängungen. KIT5.