Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - OneTrack 1.5m Aufhängungsset 5 weiß 9000-KIT5-1.5-W

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - OneTrack 1.5m Aufhängungsset 5 weiß 9000-KIT5-1.5-W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9200843

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012289008437

Sonepar Artikelnummer

121134488

Hersteller Artikelnummer

9200843

Hersteller Typ

9200843

Hersteller Artikel Nr.:

9200843

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.036 kg

OneTrack-Zubehör, komplettes Abhänge-Set bestehend aus: Schraubgreifer, weißem Kunststoffbecher, Stahlseil (Durchmesser 1,5 mm – Länge 1,5 m) mit Kugelkopf, Short Pendant-Halterung für Abhängungen. KIT5.