Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - OneTrack 1m Schutzabdeckung schwarz S-9000/GP-B

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - OneTrack 1m Schutzabdeckung schwarz S-9000/GP-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9200890

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012289008901

Sonepar Artikelnummer

121134593

Hersteller Artikelnummer

9200890

Hersteller Typ

9200890

Hersteller Artikel Nr.:

9200890

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

1000 mm

Breite:

26 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

10 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.100 kg

OneTrack-Zubehör aus Polycarbonat. Zusätzlicher Abdeckstreifen für die Schiene. Länge 1 m. Schwarz.