Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - OneTrack 1m Schutzabdeckung weiß S-9000/GP-W

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - OneTrack 1m Schutzabdeckung weiß S-9000/GP-W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9200889

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012289008895

Sonepar Artikelnummer

121134592

Hersteller Artikelnummer

9200889

Hersteller Typ

9200889

Hersteller Artikel Nr.:

9200889

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

1000 mm

Breite:

26 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

10 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.100 kg

OneTrack Zubehör. Zusätzliche Abdeckleiste für Stromschiene. Aus Polycarbonat. Länge 1 m. Weiß.